Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 1A - 10kA - 480Y/277V - UL489 - M9F42201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
1 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 4.942 kg CO2 eq.
EAN
3606481169853
Réf. Sonepar
01887116985
Réf. Fournisseur
M9F42201
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
10 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
48 mm
tension assignée (Ue):
277 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.3 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit protège contre les courts-circuits, les fuites à la terre et les surcharges. Il a été conçu pour offrir une protection renforcée en prévenant, protégeant les personnes et les équipements contre les menaces électriques. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. Il s'agit d'un disjoncteur à 2 pôles protégés, le courant nominal est de 1 A et la courbe de déclenchement C. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit peut atteindre 10 kA à 415 V CA selon la norme EN/CEI 60947-2. Il dispose d'un degré de protection IP20 (conformément à la norme CEI/EN 60529) sur ses bornes. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Le degré de pollution est de 3. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 80 °C. La tension de fonctionnement Ue est de 240 V CA. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. La couleur du produit est gris clair (RAL7035). La tension d’isolement nominale Ui est de 500 V CA. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et 70 °C.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


