Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 45A - 10kA - 240V - UL489 - M9F42245

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 45A - 10kA - 240V - UL489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

45 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C
Voir les options disponiblesD
Voir les options disponiblesZ

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481169716

Réf. Sonepar

01887116971

Réf. Fournisseur

M9F42245

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

45 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

48 mm

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.9 W

Ce disjoncteur Multi 9 C60BP de calibre 45A 2 Poles Courbe C a des bornes de raccordement à cables conforme à l'UL489, à l'IEC 60947-2 ainsi qu'a la norme CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 240VAC.

Les Atouts de l'article:

Ce produit Multi9 C60BP est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 2 pôles avec deux pôles protégés, un courant nominal de 45 A et une courbe de déclenchement de type C. Le pouvoir de coupure de court-circuit nominal peut atteindre 10 kA à 415 VCA conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il a été conçu pour offrir une protection renforcée en prévenant les risques électriques et en protégeant les équipements contre ceux-ci. Ce produit protège contre les courants de court-circuit et de surcharge. Ce produit est destiné aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. L'endurance électrique peut atteindre 10 000 cycles. L'endurance mécanique peut atteindre 20 000 cycles. La tension de fonctionnement nominale est de 240 VCA. La tension d’isolement est de 500 V CA, et la tension nominale de tenue aux impulsions est de 6 kV. Il peut être fixé sur un rail DIN et sa largeur correspond à 4 pas de 9 mm. Son indice de protection est de 3. Les dimensions sont les suivantes : 36 mm (L) x 103 mm (H) x 72 mm (P). La couleur du produit est gris clair (RAL 7035). Ses bornes bénéficient d'un indice de protection IP20. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 80 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Conformité aux exigences d'isolation selon les normes CEI/EN 60947-2, GB/T 14048.2, UL 489 et CSA C22.2 n° 5
  • Assure à la fois une protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
  • Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
  • Bande verte garantissant l'ouverture par contact physique, permettant ainsi de sécuriser les opérations en aval
  • Possibilité d'ajouter des équipements auxiliaires, une surveillance à distance et un appareil à courant résiduel (Vigi)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric