Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 6A - 10kA - 480Y/277V - UL489 - M9F42206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 6A - 10kA - 480Y/277V - UL489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C
Voir les options disponiblesZ

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 4.711 kg CO2 eq.

EAN

3606481169808

Réf. Sonepar

01887116980

Réf. Fournisseur

M9F42206

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

48 mm

tension assignée (Ue):

277 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.2 W

Ce disjoncteur Multi 9 C60BP de calibre 6A 2 Poles Courbe C a des bornes de raccordement à cables conforme à l'UL489, à l'IEC 60947-2 ainsi qu'a la norme CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 480Y/277VAC.

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur miniature basse tension (MCB) Multi9 C60BP protège contre les courts-circuits, les fuites à la terre et les surcharges. En toute sécurité, il garantit une protection renforcée des personnes et des équipements contre les menaces électriques. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit peut atteindre 10 kA à 415 VCA selon la norme EN/IEC 60947-2 et 10 kA à 415 VCA selon la norme EN/IEC 60947-2. Son degré de protection IP20 répond à la norme IEC/EN 60529. Son endurance électrique va jusqu'à 10000 cycles et son endurance mécanique jusqu'à 20000 cycles. Il peut être clipsé sur un rail DIN.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric