Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 6A - 10kA - 480Y/277V - UL489 - M9F43206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
6 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 4.711 kg CO2 eq.
EAN
3606481170323
Réf. Sonepar
01887117032
Réf. Fournisseur
M9F43206
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
10 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
48 mm
tension assignée (Ue):
277 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.2 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit Multi9 C60BP est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 2 pôles avec deux pôles protégés, un courant nominal de 6 A et une courbe de déclenchement de type D. Le pouvoir de coupure de court-circuit nominal peut atteindre 10 kA à 415 VCA conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il a été conçu pour offrir une protection renforcée en prévenant les risques électriques et en protégeant les équipements contre ceux-ci. Ce produit protège contre les courants de court-circuit et de surcharge. Ce produit est destiné aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement nominale est de 240 VCA. La tension d’isolement est de 500 V CA, et la tension nominale de tenue aux impulsions est de 6 kV. Il peut être fixé sur un rail DIN et sa largeur correspond à 4 pas de 9 mm. Son indice de protection est de 3. Les dimensions sont les suivantes : 36 mm (L) x 103 mm (H) x 72 mm (P). La couleur du produit est gris clair (RAL 7035). Ses bornes sont dotées d'un indice de protection IP20. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 80 °C.
Quelques mots du fabricant :
- Conformité aux exigences d'isolation selon les normes CEI/EN 60947-2, GB/T 14048.2, UL 489 et CSA C22.2 n° 5
- Assure à la fois une protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
- Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
- Bande verte garantissant l'ouverture par contact physique, permettant ainsi de sécuriser les opérations en aval
- Possibilité d'ajouter des équipements auxiliaires, une surveillance à distance et un appareil à courant résiduel (Vigi)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


