Schneider Electric - Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 2P - 3A C 500V-DC - M9U21203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480741753
Réf. Sonepar
01887074175
Réf. Fournisseur
M9U21203
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
500 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
pays de fabrication:
CHINE
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.2 W
Les Atouts de l'article:
Ce Multi9 C60H-DC est un disjoncteur miniature basse tension destiné au courant continu. Il s'agit d'un disjoncteur 2P à 2 pôles protégés, courant nominal 3 A et courbe de déclenchement C. Le pouvoir de coupure en court-circuit atteint 20 kA à 220 V CC, conformément à la norme EN/CEI 60947-2, et 20 kA à 220 V CC, conformément à la norme EN/CEI 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il a été conçu pour offrir une protection améliorée en prévenant et en protégeant les équipements contre les menaces électriques. Ce produit protège contre les courts-circuits et les surcharges. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 220 V CC. La tension nominale d’isolement Ui est de 500 V CC. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. Le degré de pollution est de 3. La couleur du produit est gris clair (RAL 7035). Ses dimensions sont les suivantes : 36 mm (L) x 81 mm (H) x 73 mm (P). Son poids est de 0,128 kg. Il dispose d'un degré de protection IP20 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes. La température de fonctionnement est comprise entre -25 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


