Schneider Electric - Multi9 C60N - disjoncteur 2P - 32A - courbe D - 10KA - M9F12232

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 C60N - disjoncteur 2P - 32A - courbe D - 10KA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480576782

Réf. Sonepar

01887057678

Réf. Fournisseur

M9F12232

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.2 W

Multi9 C60N - disjoncteur 2P - 32A - courbe D - 10KA

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur miniature Multi9 C60N (MCB) est basse tension. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 10kA à 415VAC conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il a été conçu pour offrir une protection renforcée en prévenant et en protégeant les équipements des menaces électriques. Ce produit protège des courts-circuits et des surcharges. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et aux constructeurs de panneaux de commande. Son endurance électrique atteint jusqu'à 10 000 cycles et son endurance mécanique 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Son degré de pollution est de 3. Il est gris clair (RAL 7035). Son degré de protection est IP20 (selon IEC/EN 60529) sur ses bornes. Il fonctionne entre -30°C et 70°C. La température de stockage est de -40°C à 80°C.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric