Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 2P - B 16A - 10kA - 480Y/277V - UL1077 - M9F21216

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 2P - B 16A - 10kA - 480Y/277V - UL1077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 7.794 kg CO2 eq.

EAN

3606481167750

Réf. Sonepar

01887116775

Réf. Fournisseur

M9F21216

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

277 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.6 W

Ce disjoncteur Multi 9 C60SP de calibre 16A 2 poles Courbe B s'utilise dans un large panel d'applications. Idéal pour une couverture des normes UL1077 - IEC 60947-2 et CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 480Y/277V.

Les Atouts de l'article:

Ce Multi9 C60SP est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). Il s’agit d’un disjoncteur 2P 2 poteaux protégés, avec courant nominal In de 16 A et courbe de déclenchement B. Le pouvoir de coupure nominal en court-circuit atteint 10 kA à 415 V CA, conformément à la norme EN/CEI 60947-2, et 10 kA à 415 V CA, conformément à la norme EN/CEI 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il a été conçu pour offrir une protection améliorée en prévenant et en protégeant les équipements contre les menaces électriques. Ce produit protège contre les courts-circuits et les surcharges. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 240 VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. Le degré de pollution est de 3. La couleur du produit est gris clair (RAL 7035). Ses dimensions sont les suivantes : (L) 36 mm x (H) 81 mm x (P) 72 mm. Il dispose d'un degré de protection IP20 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes. La température de fonctionnement est comprise entre -30 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 80 °C.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric