Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 2P - courbe C - 3A - 10kA - 480Y/277V - UL1077 - M9F22203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
2nombre de pôles protégés:
2calibre/courant nominal assigné (In):
3 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 6.178 kg CO2 eq.
EAN
3606481168436
Réf. Sonepar
01887116843
Réf. Fournisseur
M9F22203
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
277 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.9 W
Les Atouts de l'article:
Ce Multi9 C60SP est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). Il s'agit d'un disjoncteur 2P à 2 pôles protégés, courant nominal 3 A et courbe de déclenchement C. Le pouvoir de coupure en court-circuit atteint 10 kA à 415 V CA, conformément à la norme EN/CEI 60947-2, et 10 kA à 415 V CA, conformément à la norme EN/CEI 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il a été conçu pour offrir une protection améliorée en prévenant et en protégeant les équipements contre les menaces électriques. Ce produit protège contre les courts-circuits et les surcharges. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 240 VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. Le degré de pollution est de 3. La couleur du produit est gris clair (RAL 7035). Ses dimensions sont les suivantes : (L) 36 mm x (H) 81 mm x (P) 72 mm. Il dispose d'un degré de protection IP20 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes. La température de fonctionnement est comprise entre -30 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 80 °C.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


