Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 3P - courbe C - 6A - 10kA - 480Y/277V - UL1077 - M9F22306

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 3P - courbe C - 6A - 10kA - 480Y/277V - UL1077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

3
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

3
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A
Voir les options disponibles0.5 A
Voir les options disponibles1 A
Voir les options disponibles3 A
Voir les options disponibles4 A
Voir les options disponibles5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 6.842 kg CO2 eq.

EAN

3606481168573

Réf. Sonepar

01887116857

Réf. Fournisseur

M9F22306

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

277 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.2 W

Ce disjoncteur Multi 9 C60SP de calibre 6A 3 poles Courbe C s'utilise dans un large panel d'applications. Idéal pour une couverture des normes UL1077 - IEC 60947-2 et CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 480Y/277V.

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur Multi9 C60SP est un disjoncteur miniature (MCB) basse tension. Il dispose de 3 pôles protégés. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 10 kA à 415VAC conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il offre une protection renforcée en prévenant et protégeant les équipements des menaces électriques. Il protège des courts-circuits et des surcharges. Il est dédié aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et aux constructeurs de panneaux de commande. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10 000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20 000 cycles. Sa tension de fonctionnement Ue est de 240VAC. Sa tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 6 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. Il est gris clair (RAL7035). Il est classé IP20 (bornes, selon IEC/EN 60529). La température de fonctionnement est comprise entre -30°C et 70°C. La température de stockage entre -40°C et 80°C.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric