Schneider Electric - Multi9 contact Auxiliaire 10F+1SD/OF 100mA à 6A, AC-DC - M9A26909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486351826
Réf. Sonepar
01887635182
Réf. Fournisseur
M9A26909
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
240 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
0.1 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Cet auxiliaire électrique Multi9 est modulaire, double contact OC ou défaut. Les 2 contacts (2 NO/NC) peuvent rapporter les informations de signalisation de l'appareil associé. Dans le réseau AC, le courant nominal In est de 6A à 24VAC à 240VAC, 3A à 277VAC et 415VAC avec une fréquence de fonctionnement de 50Hz à 60Hz. Dans le réseau DC, le courant nominal In est de 6A à 24VDC, 2A à 48VDC, 1,5A à 60VDC, 1A à 110VDC et 130VDC. Il est destiné aux installations neuves ou rénovées dans l'industrie et les équipementiers. Ce double contact OC ou défaut est compatible avec les gammes Multi9 telles que C60BP, C60SP, C60 et N40. OF/SD+OF est utilisé pour le nom abrégé de l'appareil, ou pour le code de compatibilité. L'indicateur mécanique est fourni dans le produit pour la signalisation locale. Il dispose d'une connexion par borne à vis en haut et en bas. La connexion permet des câbles en cuivre rigide, avec une section de câble de 2,5mm² (un câble) et de 1,5mm² (2 câbles). La tension d'isolation nominale Ui peut atteindre 500V. Il a une tension de tenue aux chocs nominale Uimp de 4kV. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Il dispose d'un pas de 9mm. Il est blanc. Le degré de pollution est de 3. Le niveau de tropicalisation est de traitement 2. La longueur de dénudage des fils est de 9mm. Le couple de serrage du raccord est de 1N.m (haut et bas) pour le tournevis type PZ1. Le degré de protection est IP20. Il fonctionne entre -25°C et +70°C. Il peut être stocké entre -40°C et +85°C. Il est conforme aux normes EN/IEC 60947-5-1, GB/T 14048.5, EN 62019-2, UL 1077, UL 489, C22.2 No 5, C22.2 No 235.
Quelques mots du fabricant :
- Signale l'état Ouvert/Fermé ou Ouverture pour les équipements par défaut
- Compatible avec les applications standard avec un courant de 100mA à 6A
- Compatible avec les disjoncteurs Multi9
- Se fixe avec des agrafes directement à gauche du disjoncteur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


