Schneider Electric - Multi9 - contact Auxiliaire Bas Niveau 1OF 2mA à 100mA - AC-DC - M9A26914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482129207
Réf. Sonepar
01887212920
Réf. Fournisseur
M9A26914
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0.002 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


