Schneider Electric - Multi9 - Multi9 gfp 2p 40a 260ma a -si type 120-24 - M9R84240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.26 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481198457
Réf. Sonepar
01887119845
Réf. Fournisseur
M9R84240
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.26 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
tenue au courant de choc:
10 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.6 W


