Schneider Electric - Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 2P - 63A 26mA - type Asi - 120-240V - M9R81263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.026 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481198464
Réf. Sonepar
01887119846
Réf. Fournisseur
M9R81263
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.026 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
tenue au courant de choc:
10 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
4.4 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) Multi GFP. Il s'agit d'un disjoncteur 2P avec un courant nominal de 63A In, une sensibilité de 26mA avec une classe de protection de type A-SI. Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact direct. Il protège également les installations contre les risques d'incendie. Le déclenchement sur défaut est signalé par un indicateur d'état rouge en face avant. Le type A-SI offre une immunité améliorée aux perturbations électriques. Ce produit est dédié aux équipementiers (OEM) et aux constructeurs de tableaux de commande dans les bâtiments industriels et tertiaires. Il est conforme à la norme IEC/EN 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. Il possède une endurance mécanique allant jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 230VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 5 Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Il est gris clair (RAL7035). Son indice de protection est IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire. La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et 60°C. La température de stockage entre -40°C et 70°C.