Schneider Electric - Multi9 N40 Vigi - disjoncteur diff 6A 1P+N Courbe C 6000A 30 mA Type AC- - M9D11606

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 N40 Vigi - disjoncteur diff  6A 1P+N Courbe C 6000A 30 mA Type AC-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480883040

Réf. Sonepar

01887088304

Réf. Fournisseur

M9D11606

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

6 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

6 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Oui

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

70 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

0.33...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...16 mm²

puissance dissipée:

4.1 W

Multi9 - N40 Vigi - disjoncteur différentiel - 6A - 1P+N Courbe C - 6000A - 30 mA - type AC- H81mmxL36mmxP70mm - commande : par maneton - encliquetable - tension assignée d'emploi : 240 V CA 50 Hz - IP20, IP40