Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Multi9 - Prise rail din schuko jaune 250v 16a 2p t - 15033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 - Prise rail din schuko jaune 250v 16a 2p t

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 5

  • avec volet de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430150336

Réf. Sonepar

01887015033

Réf. Fournisseur

15033

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

5

avec volet de protection:

Non

modèle:

autre

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

63 mm

indice de protection (IP):

IP20

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

pays de fabrication:

BELGIQUE

Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - Schuko - jaune - 2P+T - Allemand - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric