Schneider Electric - Acti9 REDs - réenclencheur - 4 pôles - 63A - 300mA - Type A - 18269

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430182696

Réf. Sonepar

01887018269

Réf. Fournisseur

18269

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

7

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

antidéflagration:

Non

Acti9 REDs - Disjoncteur différentiel - réenclencheur - 4 pôles - 63A - 300mA - Type A - montage rail DIN