Schneider Electric - Multi9 SBI - porte-fusible - 1P+N - 50A - pour fusible 14x51mm - MGN15709
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pour taille de fusible - 14x51 mm
nombre de pôles - 1
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303432402952
Réf. Sonepar
00003240295
Réf. Fournisseur
MGN15709
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pour taille de fusible:
14x51 mm
nombre de pôles:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
50.5 mm
indice de protection (IP):
IP20




