Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Multifix DCL, obturateur a clipser sur le connecteur ref. ALB71800 - ALB71892

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rectangulaire

  • type de fixation - couvercle enfichable

  • longueur - 37 mm

  • largeur - 11 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485048543

Réf. Sonepar

01887504854

Réf. Fournisseur

ALB71892

Marque

Schneider Electric

modèle:

couvercle de montage

forme:

rectangulaire

type de fixation:

couvercle enfichable

longueur:

37 mm

largeur:

11 mm

profondeur:

17 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

couleur:

blanc

avec vis:

Non

plombable:

Non

Multifix DCL, obturateur à clipser sur le connecteur ref. ALB71800