Schneider Electric - Mureva - boîtier mural pour 1 prise verrouillable avec prédéfonçage - 103x250mm - 83920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 0
largeur en nombre de modules - 0
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430839200
Réf. Sonepar
00003083920
Réf. Fournisseur
83920
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
0
largeur en nombre de modules:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
103 mm
largeur:
225 mm
profondeur:
70 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
0 mm
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
type de fermeture:
autre
résistant aux UV:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


