Schneider Electric - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 105x65x55, gris - ENN05003

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3295150050037

Réf. Sonepar

00020005003

Réf. Fournisseur

ENN05003

Marque

Schneider Electric

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

20 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

125 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

61 mm

diamètre:

0 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

20 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

8

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 105 x 65 x 55 mm - 8 passe-câbles Ø 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS | couvercle polypropylène | passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric