Schneider Electric - Mureva Box - boite derivation 960 rouge -10x4-25 -int 150x105x80 ext 164x121x8 - ENN05167
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP55
mode de pose - montage mural/au plafond
couleur - rouge
forme - rectangulaire
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3295150051676
Réf. Sonepar
00020005167
Réf. Fournisseur
ENN05167
Marque
Schneider Electric
garnissage:
sans
indice de protection (IP):
IP55
mode de pose:
montage mural/au plafond
couleur:
rouge
forme:
rectangulaire
traitement de la surface:
non traité
diamètre:
0 mm
largeur:
171 mm
sans halogène:
Oui
profondeur:
128 mm
pour diamètre du tube:
25 mm
entrée de l'arrière:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
connectable:
Non
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
pour poussière Ex-Zone:
sans
finition du couvercle:
couvercle borgne
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
couvercle transparent:
Non
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
longueur:
87 mm
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-25...40 °C
matériau:
plastique
nombre d'entrées:
10
version anti-déflagration:
Non
fixation du couvercle:
vissé
section de conducteur max.:
25 mm²
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui



