Schneider Electric - Mureva Box - boite derivation 960 rouge -14 ent -int 150x105x80 ext 164x121x87 - ENN05177
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3295150051775
Réf. Sonepar
00020005177
Réf. Fournisseur
ENN05177
Marque
Schneider Electric
forme:
rectangulaire
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP55
pour diamètre du tube:
25 mm
section de conducteur max.:
0 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
longueur:
164 mm
largeur:
121 mm
profondeur:
87 mm
diamètre:
0 mm
connectable:
Non
nombre d'entrées:
8
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans



