Schneider Electric - Mureva coffret Polyvalent porte opaque 448x460mm - 13172M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 0
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486528983
Réf. Sonepar
01887652898
Réf. Fournisseur
13172M
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
0
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
460 mm
largeur:
448 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
largeur d'encastrement:
448 mm
profondeur intérieure:
91 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'objectif principal du coffret modulaire étanche Mureva est de permettre une installation électrique complète de distribution, d'alimentation et de contrôle. Ce coffret Mureva permet de fixer des éléments non modulaires par exemple sur une grille de fond. Simples à installer et très robustes, ces coffrets étanches protègent vos équipements électriques des éléments extérieurs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le coffret est livré avec 1 jeu de charnière fond /face avant clipsables et des bouchons de protections des vis de fixation. Enfin, une platine perforée type Téléquick de la taille du fond du coffret est également livrée.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et les poussières. Sa facilité de raccordement et sa prise en main permettent un gain de temps considérable. Il est aussi plus durable car constitué en partie de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.
Le saviez-vous ?
Le coffret Mureva est compatible avec la platine perforée 13941 ainsi que la serrure à clef 13948 notamment, de la gamme Mureva.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
- Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
- Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Quelques mots du fabricant :
- Protège les équipements électriques des éléments extérieurs
- Un coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65) et robuste (tenue aux chocs IK09)
- Facilité de raccordement, de prise en main et de transport
- Durable, en partie constitué de plastique recyclé pour diminuer son impact carbone
- Pour une installation en saillie
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


