Schneider Electric - Mureva - fiche mobile industrielle - droite - 16 A - 2P - 20-25V CA - IP44 - 82301

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430823018

Réf. Sonepar

00003082301

Réf. Fournisseur

82301

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

position horaire des contacts de terre:

0 h

indice de protection (IP):

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

0

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

autre

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Mureva - fiche industrielle - très basse tension - droit - 16A - 2P - 20...25 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 6 à 23mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - violet

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric