Schneider Electric - Mureva - fiche mobile industrielle droite - 63 A - 3P+N+T - 480-500 V CA - IP67 - 81386

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430813866

Réf. Sonepar

00003081386

Réf. Fournisseur

81386

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

7 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

noir

numéro RAL:

0

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 63A - 3P+N+T - 480...500 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 17 à 31mm - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - noir

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric