🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Fix - attache fils et conduits à vis cruciforme - Ø18-22mm - 2190042

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 18...22 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7315882190040

Réf. Sonepar

00020190042

Réf. Fournisseur

2190042

Marque

Schneider Electric

forme:

rond

adapté au diamètre:

18...22 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

double collier:

Non

avec clou:

Non

longueur de clou:

41 mm

diamètre du clou:

5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

clou en acier trempé:

Non

Mureva Fix - attache à vis ou cavalier pontet plastique pour câble et conduit Ø18–22?mm - vis cruciforme?Ø5?mm long 41?mm prof encastrement 23?mm - polypropylène - noir - résistant UV, usage intérieur/extérieur - lot de 50

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric