Schneider Electric - Mureva Fix - cheville 6x30 - 1003020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 30 mm
matériau - plastique
avec bord - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7315881003020
Réf. Sonepar
00020003020
Réf. Fournisseur
1003020
Marque
Schneider Electric
modèle:
cheville universelle
diamètre d'alésage:
6 mm
longueur:
30 mm
matériau:
plastique
avec bord:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
avec vis:
Non
adapté au diamètre de vis:
3.5...5 mm
adapté à une vis à bois hexagonale:
Non
adapté à une fixation avec collier:
Non
profondeur de trou de foret:
35 mm
couleur:
rouge
adapté au béton-gaz:
Oui
pays de fabrication:
SUEDE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


