Non retournable

Schneider Electric - Mureva FIX - cheville 6x30 - 1003029

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 30 mm

  • matériau - plastique

  • avec bord - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7315880100010

Réf. Sonepar

00020003029

Réf. Fournisseur

1003029

Marque

Schneider Electric

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

6 mm

longueur:

30 mm

matériau:

plastique

avec bord:

Oui

qualité du matériau:

autre

avec vis:

Non

adapté au diamètre de vis:

3.5...5 mm

adapté à une vis à bois hexagonale:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Non

profondeur de trou de foret:

35 mm

couleur:

rouge

adapté au béton-gaz:

Oui

pays de fabrication:

SUEDE

Mureva Fix - cheville universelle Ø6 mm, longueur 30 mm - matériau PEHD - couleur rouge avec collerette d’arrêt - pour vis Ø3,5–5 mm - compatible béton, béton ALC, brique - lot de 250

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric