Schneider Electric - Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø10-14mm - clou Ø2-L30mm - blanc RAL9010 - 2042018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
adapté au diamètre - 10...14 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7315882042011
Réf. Sonepar
00020045265
Réf. Fournisseur
2042018
Marque
Schneider Electric
forme:
rond
adapté au diamètre:
10...14 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
30 mm
diamètre du clou:
2 mm
hauteur de l'ouverture:
14 mm
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
clou en acier trempé:
Oui
verrouillage de tube:
Non
type de fixation:
clou
avec vis:
Non
pays de fabrication:
SUEDE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


