Schneider Electric - Mureva Fix - Clip à clou - pour câble Ø8-12mm - clou Ø2-L30mm - gris - 2041218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
adapté au diamètre - 8...12 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7315882041212
Réf. Sonepar
00020045213
Réf. Fournisseur
2041218
Marque
Schneider Electric
forme:
rond
adapté au diamètre:
8...12 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
30 mm
diamètre du clou:
2 mm
hauteur de l'ouverture:
12 mm
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
clou en acier trempé:
Oui
verrouillage de tube:
Non
type de fixation:
clou
avec vis:
Non
pays de fabrication:
SUEDE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


