Schneider Electric - Mureva Flex - manchon - 25mm - pour conduit flexible - sans halogène - noir - IMT49011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de tube nominal - 25 mm
matériau - plastique
couleur - noir
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480427886
Réf. Sonepar
00020005053
Réf. Fournisseur
IMT49011
Marque
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal:
25 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
avec fonction de verrouillage:
Non
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
matériau du joint:
sans joint
avec filetage extérieur:
Non
avec filetage intérieur:
Non
divisible:
Oui
excentrique:
Non
résistant aux UV:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce manchon permet l'assemblage facile de deux conduits flexibles ou gaines annelées pour une protection optimale des câbles électriques. Il s'installe sur un conduit flexible ou gaine annelée, sans halogène.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence se compose d'un manchon noir de 25mm de diamètre.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il permet de réaliser une installation facile et rapide. Idéal pour une installation fiable, pérenne et esthétique.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit est conforme à la norme de protection IP67.
Le saviez-vous ?
Ce manchon est à combiner avec le conduit flexible sans halogène noir Ø25mm Mureva Flex.
Les Atouts de la gamme:
Les produits de la gamme Mureva Flex GT sont facile à manipuler, sont résistants aux impacts et à la compression, à l'huile, à l'acide et aux basses températures. Les conduits flexibles sont adaptés aux installations en parois creuses.
Quelques mots du fabricant :
- Sans halogène
- Non propagateur de flamme
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


