Schneider Electric - Mureva - prise mobile industrielle 32 A - 2P+T - 200..250 V CA- IP67 - PKY32M723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303432010645
Réf. Sonepar
00003201064
Réf. Fournisseur
PKY32M723
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
7035
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
autre
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Cette prise de courant industrielle Pratika à connexion rapide est droite. Elle dispose de pôles 2P+E, le courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 200VAC à 250VAC. Les degré de protection sont IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La section des câbles en 32A est de 2,5mm² à 6mm². Elle est gris clair (RAL 7035) avec du bleu pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


