Schneider Electric - Mureva - prise mobile industrielle - 63 A - 2P+T - 200..250 V CA- IP67 - 81478

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430814788

Réf. Sonepar

00003081478

Réf. Fournisseur

81478

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

7035

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 63A - 2P+T - 200...250 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Câble diamètre 17 à 31mm - presse-étoupe - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric