Schneider Electric - Mureva - prise verrouillable 16 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP65 - sur panneau - 82085

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP65

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430820857

Réf. Sonepar

00003082085

Réf. Fournisseur

82085

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP65

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

contacts auxiliaires

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie supérieure

protection:

sans

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric