Schneider Electric - Mureva - prise verrouillable 32 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP65 - sur panneau - 82092

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP65

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430820925

Réf. Sonepar

00003082092

Réf. Fournisseur

82092

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP65

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

contacts auxiliaires

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie supérieure

protection:

sans

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric