Schneider Electric - Mureva - socle connecteur incliné -16A - 2P+T - 200-250 V CA - en saillie- IP44 - PKX16W423

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 200...250 V

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432416805

Réf. Sonepar

01887241680

Réf. Fournisseur

PKX16W423

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

200...250 V

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric