Schneider Electric - Mureva - socle de connecteur industriel - 16 A - 2P+T- 200-250V CA - IP44 - 81804

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 200...250 V

  • nombre de pôles - 2

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430818045

Réf. Sonepar

00003081804

Réf. Fournisseur

81804

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

200...250 V

nombre de pôles:

2

position horaire des contacts de terre:

6 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

0

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en saillie

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Mureva - socle de connecteur industriel - basse tension - coudé 90° - à encastrer - 16A - 2P+T - 200?250 V - CA - 50/60 Hz - 6 h - EN 60309-1 et 2 - 1 à 4mm² - IP44 IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - bleu - bleu

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric