Schneider Electric - Mureva - socle de prise à vis - saillie - 63A - 3P+N+T - 380-415V IP65 - PKB63P535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP) - IP65
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303432448202
Réf. Sonepar
01887244820
Réf. Fournisseur
PKB63P535
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP):
IP65
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
contacts auxiliaires
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


