Schneider Electric - Mureva - socle de prise incliné -16 A - 3P+T - 380-415 V CA - en saillie- IP44 - PKY16W434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303432416423
Réf. Sonepar
01887241642
Réf. Fournisseur
PKY16W434
Marque
Schneider Electric
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation extérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


