Schneider Electric - Mureva - socle de prise incliné -32 A - 3P+T - 380-415 V CA - en saillie- IP44 - PKY32W434

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432416515

Réf. Sonepar

01887241651

Réf. Fournisseur

PKY32W434

Marque

Schneider Electric

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation extérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

verrouillable:

Non

champ désignation:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - 21mm - M25 - IP44 - IK08 - 750°C - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric