Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle - CEE 125A 4P 380V 6U - inclinée - IP67 - 81294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430812944
Réf. Sonepar
00003081294
Réf. Fournisseur
81294
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
tension assignée (Ue):
380...415 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
114 mm
écart vertical entre les trous:
90 mm
dimension de bride, horizontale:
110 mm
écart horizontal entre les trous:
90 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Découvrez la prise murale inclinée Mureva PK/PratiKa à montage sur panneau. Elle est dotée d'une prise avec pôles 3P+T. Les passe-câbles conviennent aussi bien aux câbles souples qu'aux câbles rigides. La position d’horloge du contact est 6 h. Sa tension de fonctionnement (Ue) est de 380-415 V CA à 50/60 Hz et son courant opérationnel (Ie) est de 125 A. Les dimensions sont (L) 129 mm x (H) 114 mm x (P) 166 mm. Il offre un indice de protection IP67. Sa résistance au feu est de 850 °C. Il est fabriqué à partir d'un polymère technique auto-extinguible. La couleur du produit est le gris (RAL 7035). Les fiches et prises industrielles Mureva PK allient à la perfection haute performance, facilité d'installation et aspect pratique. Il a été conçu dans le but d'offrir un niveau exceptionnel de protection et d'ergonomie. Ce produit est conforme aux normes EN 60309-1 et EN 60309-2.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


