Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle - CEE 63A 3P 230V 6U - inclinée - IP67 - 81278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430812784
Réf. Sonepar
00003081278
Réf. Fournisseur
81278
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
tension assignée (Ue):
200...250 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
107 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
100 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


