🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - noir - PKN51N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - noir

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432319984

Réf. Sonepar

00003231998

Réf. Fournisseur

PKN51N

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

noir

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7016

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

largeur d'appareil:

65 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

45.2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - noir - H85mmxL65mmxP45,2mm - basse tension - fréquence du réseau : 50/60 Hz - montage encastré

Les Atouts de l'article:

Ce socle pour prise domestique droite Pratika 2P+T dispose d'une connexion à vis imperdable. Son courant nominal est de 10A à 16A et la tension de fonctionnement est de 250VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP54 et IK09, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est noire (RAL 7016) pour une identification facile de la tension de fonctionnement. Ce socle pour prise peut être installé directement sur des armoires Kaedra ou sur des boîtiers muraux.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric