Schneider Electric - Mureva - socle de priseindustrielle - 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67 - 83171

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430831716

Réf. Sonepar

00003083171

Réf. Fournisseur

83171

Marque

Schneider Electric

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Non

finition militaire:

Non

champ désignation:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Mureva - socle de prise - basse tension - inclinée - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - 106 x 130 mm - EN 60309-1 et 2 - vis imperdables, complètement desserrée - IP67 - IK08 - gris ( RAL 7035 ) - rouge

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric