Schneider Electric - Mureva socle IP65 pour 1 prise RJ45 S-ONE - 81142F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - encastré
avec voyant indicateur - Non
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486384817
Réf. Sonepar
01887638481
Réf. Fournisseur
81142F
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
couleur:
gris
mode de pose:
encastré
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
avec volet de protection:
Oui
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
largeur d'appareil:
65 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


