Schneider Electric - Mureva socle prise de courant à vis FR 2P+T 65x85mm 10/16A 250V IP65 - 81140Y

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486384770

Réf. Sonepar

01887638477

Réf. Fournisseur

81140Y

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre d'unités:

1

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

largeur d'appareil:

65 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mureva socle saillie pour prise de courant avec raccordement à vis de type FR - 2P+T - courant nominal de 10 à 16A pour une tension de 250V - dimensions 65x85mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric