En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Styl - 3 PC 2P+T schuko horiz précâblées - saillie - IP55 - IK08 - gris - MUR36038

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

Caractéristiques principales

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • nombre d'unités - 3

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480789793

Réf. Sonepar

01887078979

Réf. Fournisseur

MUR36038

Marque

Schneider Electric

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

nombre d'unités:

3

couleur:

anthracite

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

6

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

6

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

3

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

218 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

64 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

0

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mureva Styl - Triple prise de courant - Standard allemand - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm - gris RAL 7016 - AENOR EAC - IP55 IK08 - auto-extinguible -76x218 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette triple prise de courant précablée horizontale 16A / 250V en version schuko, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter trois appareils électriques, conformément au standard allemand. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR36038 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier triple en saillie avec entrées de câbles, de 3 mécanismes de prise de courant schuko à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et de 3 clapet à hublot transparent.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence précablée vous promet une grande ergonomie de câblage, avec un seul mécanisme de prise à câbler pour un gain de temps. Son boitier triple résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation horizontale facilitée et des entrées de tubes multiples haut / bas s'adaptant à vos configurations d'installations. Le mécanisme de la prise à câbler, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Les clapets associés à une membrane d'étanchéité se fixent à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

MUR36038 se transforme en prise lumineuse à l'aide des smart LEDs Ovalis ou Odace pour faciliter son repérage dans les environnements sombres. Des versions encastrées et composables, simples et doubles, sont également disponibles, pour s'adapter à tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter trois appareils électriques, conformément au standard allemand
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Identifier la fonction prise plus facilement, grâce au clapet à hublot transparent

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric