En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Styl - Cadre 3 postes horizontal - encastré - IP55 - IK08 - blanc - MUR39109

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesanthracite

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponibleslaqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480790065

Réf. Sonepar

01887079006

Réf. Fournisseur

MUR39109

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

84 mm

hauteur:

226 mm

profondeur:

23 mm

Mureva Styl - cadre pour montage encastré - 3 postes horizontal - entraxe 71 x blanc RAL 9003 fixation par vis - auto-extinguible - Utilisation intérieur/extérieur - Dim. en saillie (mm) 84 x 226 x 19 - NF - IP55 - IK08 - Vente par 1

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce cadre horizontal 3 postes, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR39109 est un cadre triple qui sera à associer avec 3 fonctions composables Mureva Styl pour finaliser une installation en encastré, de mêmes couleurs de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation horizontale. Un joint étanche à l'arrière garantit l'étanchéité et s'adapte aux différentes surfaces de murs. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché. Un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Le système de mécanisme à clipser et la fixation de la fonction par 2 vis filetées métalliques assurent une intuitivité de pose, une robustesse et une étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible, ainsi qu'une version à griffes, des versions simples, doubles, triples et en saillie pour s'adapter à tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl
  • Grande ergonomie de câblage et intuitivité de pose
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric