Schneider Electric - Mureva Styl - Double va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris - MUR35022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
va-et-vientcouleur:
anthraciteCaractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - saillie
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480789236
Réf. Sonepar
01887078923
Réf. Fournisseur
MUR35022
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
saillie
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme complet avec plaque
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
pays de fabrication:
POLOGNE
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
76 mm
profondeur d'appareil:
64 mm
profondeur d'encastrement:
10 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


