Schneider Electric - Mureva Styl - Enjoliveur avec lentille - IP55 - IK08 - gris - MUR34204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480992353

Réf. Sonepar

00002099235

Réf. Fournisseur

MUR34204

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

pays de fabrication:

POLOGNE

Mureva Styl - Ejoliveur simple pour commande lumineuse - 10 AX - 250 V CA - gris RAL 7016 - NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet enjoliveur avec lentille, permet de remplacer ou rendre lumineux un enjoliveur existant sur un interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir de la gamme Mureva Styl. Il s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec une LED et sa couleur tendance gris anthracite, il personnalisera votre installation !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR34204 se compose d'un enjoliveur seul étanche et robuste avec une lentille en face avant. Ce n'est pas une commande, il viendra remplacer ou personnaliser l'enjoliveur d'une commande existante. Afin de rendre l'enjoliveur lumineux, il sera à associer avec un voyant LED S52029x. Vous aurez le choix entre un bleu, un orange, de localisation, témoin, par câbles ou par clipsage.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle se clipsera en lieu et place de l'enjoliveur existant après un démontage facile, manuellement ou à l'aide d'un tournevis plat. La robustesse et l'étanchéité de la fonction sera conservée.

Le saviez-vous ?

Une variante blanche est également disponible, ainsi que des versions avec d'autres pictogrammes ou porte-étiquettes pour s'adapter et personnaliser tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de remplacer ou rendre lumineux un enjoliveur sur un va-et-vient ou bouton poussoir
  • Se clipse en lieu et place de l'enjoliveur existant après un démontage facile
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Personnaliser les installations avec sa LED et sa couleur gris anthracite

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric